絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 25~35(1)
  • 25~38(2)
  • 29(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 38~150(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 45~100(1)
  • 50(1)
  • 50~225(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
有効長(mm)
  • 32(3)
  • 135(1)
  • 150(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 300
  • 60(11)
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(10)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 90(7)
  • 96(16)
  • 100(11)
  • 105(33)
  • 107(36)
  • 111(8)
  • 112(18)
  • 115(18)
  • 150(8)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 310(7)
ブランド
  • ミヤナガ(4)
  • ウイニングボアー(4)
  • ユニカ(2)
  • 神沢(1)
  • スターエム(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.36 自在錐 ロングバー スターエム

    No.36 自在錐 ロングバー

    スターエム(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm 神沢

    自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm

    神沢(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
    用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライトマン本体 ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体

    ウイニングボアー
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • LHCコア用 シャンク ユニカ

    LHCコア用 シャンク

    ユニカ
    4,606税込5,067
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)

    ミヤナガ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
    用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ

    ユニカ
    45,230税込49,753
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135
  • ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット

    ウイニングボアー
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット

    ウイニングボアー
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • パワーチェンジ延長シャンク BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジ延長シャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。全長300mmで天井や奥まった場所の穴あけ作業に最適です。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用延長シャンク。
    用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)11全長(mm)300シャンク形状六角軸
  • ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット

    ウイニングボアー
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー・コアドリル