絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 48(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 147(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 173(2)
有効長(mm)
  • 50
  • 1.5(24)
  • 3.2(11)
  • 4(18)
  • 5(57)
  • 8(16)
  • 10(6)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(32)
  • 25(39)
  • 27(9)
  • 30(11)
  • 31(7)
  • 33(10)
  • 34(10)
  • 35(22)
  • 38(22)
  • 40(67)
シャンク径(Φmm)
  • 13(3)
全長(mm)
  • 127(2)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • ユニカ(2)
  • 大見工業(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • 7枚刃 三角シャンクホールソー 高芝ギムネ製作所

    7枚刃 三角シャンクホールソー

    高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!。1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)。2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!
    用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。材質(ドリル)合金工具鋼寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64深さ(mm)50アズワン品番64-3241-85
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業

    プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)

    大見工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
    被削材プラ排出ます。適合機種電気ドリル、充電ドリルドリル径(Φmm)6
  • まんてんホールソー住宅DLセット JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー住宅DLセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    45,980税込50,578
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
  • まんてんホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
  • まんてんホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
  • ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ) ミヤナガ

    ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー