絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 75(1)
有効長(mm)
- 75
- 1.5(24)
- 3.2(11)
- 4(18)
- 5(57)
- 8(16)
- 10(6)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(32)
- 25(39)
- 27(9)
- 30(11)
- 31(7)
- 33(10)
- 34(10)
- 35(22)
- 38(22)
- 40(67)
- 50(8)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- その他(1)
ブランド
- ミヤナガ(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)