絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 20(4)
- 21(3)
- 22(4)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 33(4)
- 35(4)
- 105(4)
- 110(4)
- 115(4)
- 120(4)
- 125(3)
- 130(4)
- 135(4)
- 140(4)
- 145(4)
- 150(4)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 5(1)
- 8(1)
- 12.4(1)
- 25(22)
- 35(2)
シャンク径(Φmm)
- 10(11)
- 13(21)
全長(mm)
- 105
- 60(7)
- 68(22)
- 75(5)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 85(6)
- 94(5)
- 96(16)
- 100(9)
- 107(36)
- 108(4)
- 111(9)
- 112(13)
- 115(17)
- 118(5)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 300(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 谷口工業(22)
- 大見工業(4)
- TRUSCO(1)
- ミヤナガ(1)
- 未来工業(1)
- ユニカ(1)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(22)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
エスロックシリーズ用ハイスセンタードリル
ミヤナガ(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番303-8459材質ハイス(HSS)全長(mm)105質量(g)26刃径(Φmm)6.35
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から7日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数4全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6バネ小再生紙使用マーク適合
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20バネ大再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
コバルトVLホルソー
谷口工業¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制全長(mm)105サイズΦ85シャンク径(Φmm)13有効長(mm)25再生紙使用マーク適合
デンコーホルソー
未来工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm全長(mm)105径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数20全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数14全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から9日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソート比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数20全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20穴あけサイズ(Φmm)150セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数20全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から11日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数18全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数16全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数12全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
E型ホールカッター
大見工業¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51全長(mm)105被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)13.0(特大)ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M20P=1.5有効切削能力(mm)1.6刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)6×10外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)105溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)13.0(特大)ドリル長(mm)85寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)30ねじ径(mm)M20P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)28ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用有効長(最大切り込み深さ)(mm)8