絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 14.5
- 15(87)
- 16(95)
- 19(90)
- 20(106)
- 21(127)
- 22(141)
- 25(131)
- 27(133)
- 28(117)
- 29(89)
- 30(112)
- 32(136)
- 33(126)
- 34(96)
- 35(137)
- 38(127)
- 40(89)
- 45(89)
- 50(96)
- 65(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 1.5(1)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
- 6.5(1)
全長(mm)
- 100(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 大見工業(1)
- ミヤナガ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂ビット
大見工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
14.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35