絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 170
- 15(87)
- 16(95)
- 19(89)
- 20(105)
- 21(128)
- 22(142)
- 25(131)
- 27(134)
- 28(117)
- 29(89)
- 30(112)
- 32(136)
- 33(128)
- 34(96)
- 35(138)
- 38(126)
- 40(89)
- 45(89)
- 50(96)
- 65(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 31(1)
- 34(1)
- 50(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(2)
- その他(1)
全長(mm)
- 120(1)
- 127(1)
ブランド
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
- ハウスビーエム(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)
ミヤナガ¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31