絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 4
- 15(87)
- 16(95)
- 19(90)
- 20(106)
- 21(128)
- 22(142)
- 25(131)
- 27(134)
- 28(118)
- 29(89)
- 30(112)
- 32(136)
- 33(127)
- 34(96)
- 35(138)
- 38(127)
- 40(89)
- 45(89)
- 50(96)
- 65(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 35(2)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 41(1)
- 50(1)
ブランド
- ミヤナガ(3)
- ユニカ(1)
- ハウスビーエム(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
コードレスホルソー センタドリル
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。トラスコ品番469-7049適合機種BMC-12~36全長(mm)50質量(g)4刃径(Φmm)4材質(刃)高速度鋼