絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 28(4)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 33(4)
  • 34(4)
  • 35(5)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 22(1)
  • 34(4)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 90(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 6.5(1)
  • 10(10)
  • 13(2)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 85(4)
  • 91(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 190(1)
ブランド
  • ハウスビーエム
  • 大見工業(238)
  • ミヤナガ(98)
  • エスコ(85)
  • BOSCH(ボッシュ)(77)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ウイニングボアー(57)
  • ユニカ(45)
  • イチネンTASCO(27)
  • 神東工業(27)
  • 谷口工業(24)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • RIDGID(日本エマソン)(15)
  • ニコテック(14)
  • KIドリル(14)
  • TRUSCO(13)
  • LENOX(レノックス)(11)
  • BIG DAISHOWA(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型

    ハウスビーエム(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用) ハウスビーエム

    SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
    用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • センタードリル ハウスビーエム

    センタードリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    マルチ兼用コアドリルのセンタードリルです。
    トラスコ品番387-4834適合機種MVC29~160
  • コンビ六角軸スピンドルM10 ハウスビーエム

    コンビ六角軸スピンドルM10

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • バイメタルホルソーセット ハウスビーエム

    バイメタルホルソーセット

    ハウスビーエム
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
  • コードレスホルソー センタドリル ハウスビーエム

    コードレスホルソー センタドリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。
    トラスコ品番469-7049適合機種BMC-12~36全長(mm)50質量(g)4刃径(Φmm)4材質(刃)高速度鋼
  • ドッチーモホルソー ハウスビーエム

    ドッチーモホルソー

    ハウスビーエム
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • ラジワンZ軸シャンク ハウスビーエム

    ラジワンZ軸シャンク

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルのラジワンシャンクです。
    トラスコ品番387-4877適合機種MVC29~160質量(g)340シャンクSDSシャンク
  • 立ち上げオー フルセット ハウスビーエム

    立ち上げオー フルセット

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
    用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459全長(mm)190質量(g)665刃先径(Φmm)32有効長(mm)90シャンク10mm・SDSシャンク
  • 超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル ハウスビーエム

    超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル

    ハウスビーエム
    869税込956
    1本
    翌日出荷
    超硬ロングホルソーSHPタイプ14Φ~55Φ用センタードリルです。刃先にコバルトハイスを使用しています。
    トラスコ品番161-7612適合機種SHP14~55材質刃部:コバルトハイス全長(mm)70刃径(Φmm)5.7
  • コバルトセンタードリル ハウスビーエム

    コバルトセンタードリル

    ハウスビーエム
    689税込758
    1本
    5日以内出荷
    適合SH-15~SH-45アズワン品番64-9662-98
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。トラスコ品番380-3764全長(mm)120シャンク形状三面取(ストレート)刃径(mm)39
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
  • 天場ガイド ハウスビーエム

    天場ガイド

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • 主軸延長アダプター ハウスビーエム

    主軸延長アダプター

    ハウスビーエム
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • インサイドカッター プラス ハウスビーエム

    インサイドカッター プラス

    ハウスビーエム
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125最大切断厚さ(mm)8
  • ドラゴンダイヤコア 105 ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤコア 105

    ハウスビーエム
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-5013
  • ラジワンストレートシャンク ハウスビーエム

    ラジワンストレートシャンク

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルのラジワンストレートシャンクです。
    シャンクラジワンストレートシャンク
  • HSSセンタードリル ハウスビーエム

    HSSセンタードリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合BMH-60用アズワン品番64-9662-21
  • 立ち上げオー ハウスビーエム

    立ち上げオー

    ハウスビーエム
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
    用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。トラスコ品番355-9467適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)質量(g)679有効長(mm)90刃厚(mm)2.8内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5シャンク径(mm)10・SDS刃径(mm)35

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー