絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(1)
- 29(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 12.5(1)
- 38.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 67.3(1)
- 96(1)
- 116(2)
ブランド
- JOB Master
- モノタロウ(3)
- 大見工業(238)
- エスコ(207)
- ミヤナガ(100)
- BOSCH(ボッシュ)(77)
- EFFORT(エホート)(75)
- ウイニングボアー(57)
- ユニカ(45)
- イチネンTASCO(28)
- ハウスビーエム(28)
- 神東工業(27)
- 谷口工業(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- ニコテック(14)
- RIDGID(日本エマソン)(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- KIドリル(14)
- TRUSCO(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- ブランドをもっと見る

インパクトホールソー
JOB Master(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から8日以内出荷薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
ツバなしインパクトロングホールソー
JOB Master¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。超薄刃で切れ味が抜群です。刃先が丈夫で長く使えます。強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。トラスコ品番428-3297材質コバルトハイス全長(mm)116外径(Φmm)27深さ(mm)ふところ:38.5刃厚(mm)0.64シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)27
ツバなし インパクトロングホールソー
JOB Master¥2,790~税込¥3,069~1個3日以内出荷切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス