絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
- 23(6)
- 24(6)
- 25(6)
- 27(6)
- 28(6)
- 29(6)
- 30(6)
- 31(6)
- 32(6)
- 33(6)
- 34(6)
- 35(6)
- 36(6)
- 37(6)
- 38(6)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 26.5(1)
- 34(1)
- 38(2)
- 38.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 6.3(2)
- 6.35(1)
- 8(1)
- 10(6)
- 13(4)
全長(mm)
- 62(1)
- 64(1)
- 67.5(1)
- 80(1)
- 83(1)
- 89(2)
- 96(1)
- 104(1)
- 107(2)
- 116(1)
- 117(1)
- 118(1)
ブランド
- ニコテック
- モノタロウ(3)
- 大見工業(238)
- エスコ(212)
- ミヤナガ(100)
- BOSCH(ボッシュ)(77)
- EFFORT(エホート)(75)
- ウイニングボアー(57)
- ユニカ(45)
- イチネンTASCO(28)
- ハウスビーエム(28)
- 神東工業(27)
- 谷口工業(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- LENOX(レノックス)(15)
- RIDGID(日本エマソン)(14)
- KIドリル(14)
- TRUSCO(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー
ニコテック(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬グレートホルソー HCG
ニコテック¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
トリプルホールソー
ニコテック¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から5日以内出荷全長(mm)107シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルホールソー
ニコテック¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか