絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大見工業(238)
- エスコ(208)
- ミヤナガ(100)
- BOSCH(ボッシュ)(77)
- EFFORT(エホート)(75)
- ウイニングボアー(57)
- ユニカ(45)
- イチネンTASCO(28)
- ハウスビーエム(28)
- 神東工業(27)
- 谷口工業(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- RIDGID(日本エマソン)(15)
- ニコテック(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- KIドリル(14)
- TRUSCO(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: ホールソー
商品豆知識

FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.6)刃厚(mm)3.5
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
ツバなし インパクトロングホールソー
JOB Master¥2,790~税込¥3,069~1個3日以内出荷切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
六角軸ビニールホルソーロング
KIドリル¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌日出荷樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。切片を簡単に排出できます。切断面の仕上がりが綺麗です。用途樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。全長(mm)88刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)6.35
ホールソー用アーバー (スナップバック式)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌々日出荷ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用シャンク形状ストレート適合寸法(mm)ホールソー:14~30六角シャンク径(Φmm)10![木工用ホールソー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925436-260108-02.jpg)
木工用ホールソー
トップマン[工具・金物]¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷配管・ダクト・配線工事作業に仕様大穴用 7枚刃寸法(mm)40穴あけ能力(mm)68/74/83/92/102/114/121穴あけ可能板厚(mm)30
シャープホルソー セット
JAPPY¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、インパクトドライバー(回転のみ)、電気ドリル(400W以下)
石膏ボード用ホールソーステン6枚刃
BIGMAN(ビッグマン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。用途石こうボード・一般木材用。その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ寸法(mm)60×100×60質量(g)245タイプ6枚刃穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・65軸3面取りシャンク加工t30mm刃先処理高周波焼入れブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
超硬ホールソー19mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)19本体寸法(mm)24×83×24有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー32mm
BOSCH(ボッシュ)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)32本体寸法(mm)34×83×34有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬ホールソー48mm
BOSCH(ボッシュ)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)48本体寸法(mm)50×83×50有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
エホート ホールソー 32mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)32全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート 六角軸EHLホールソー 50mm
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 60mm
EFFORT(エホート)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)60全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 34mm
EFFORT(エホート)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)34全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
六角軸ビニールホルソーロング
JAPPY¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適。塩ビパイプを綺麗に貫通可能。ビニル板貫通の瞬間、切片が落下。コンパネなど木材へも用途拡大。使いやすい六角軸を採用用途プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます材質S45Cタイプ六角軸(対辺6.35mm)シャンク径(Φmm)6.35刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85有効切削能力(mm)鉄板:4.5有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)10
六角軸面取り付ビニールホルソー
KIドリル¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
FRPホールカッター センタードリル
大見工業¥629税込¥6921本当日出荷トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
ホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーセンターガイド
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です。対応径:6~83mm。用途磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリルシャンク
コバルテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷集塵シャンクに取り付ける、ストレートドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツストレートドリルシャンクです。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
面取付ビニールホルソーSET
JAPPY¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適。s津断面の仕上がりがよりきれいに。幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない。次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)。バリが非常に少ないセット内容KVM-22-JP、KVM-27-JP、KVM-35-JP形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
バイメタルホールソー充電ツバナシ
ミヤナガ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)全長(mm)127有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2深さ(mm)ふところ:40刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー用アーバー(スナップバック式)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
六角軸ビニールホルソーSET
JAPPY¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル
ユニカ¥969税込¥1,0661本当日出荷メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト木工ホールソー快速
SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
六角軸バイメタルホルソー
トライアルコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1本ほか4日以内出荷刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
バイメタルホールソーセット(六角軸)
エスコ¥13,600~税込¥14,960~1セット(5本)翌日出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)









![木工用ホールソー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925436-260108-02.jpg)



























![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)
![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)