絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- ミヤナガ(47)
- 大見工業(35)
- ユニカ(16)
- エスコ(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- ハウスビーエム(11)
- BIG DAISHOWA(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- アマダマシナリー(NCC)(7)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(7)
- コバルテック(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- TRUSCO(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- LENOX(レノックス)(4)
- ニコテック(3)
- EFFORT(エホート)(3)
- ミヤコ(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

ダストカバー 粉じん用
SK11(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
エスロックシリーズ用ハイスセンタードリル
ミヤナガ(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番303-8459材質ハイス(HSS)全長(mm)105質量(g)26刃径(Φmm)6.35
ポリクリック Lシャンク SDS
ミヤナガ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
エスロックシリーズ用シャンク(ハイスセンタードリル付き)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。コア押し出し棒は付属しています。適合エスロックシステム対応商品刃径(Φmm)6.35
エスロック シャンクインパクト
ミヤナガ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで) 金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能 カッターの脱着がワンタッチで可能適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番333-6832種別インパクトシャンク(HEX6.35mm)刃先径35mmまで質量(g)190刃径(Φmm)6.35
深穴ホールソー用センタードリル
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
ポリクリック Sシャンク SDS
ミヤナガ(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6251種別Sシャンクシャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
インパクトシャンクアーバー
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷LENOXホールソー用アーバー適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)59質量(g)40シャンク径(Φmm)6.35
ポリクリック Sシャンク ストレート
ミヤナガ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6269種別Sシャンク質量(g)119シャンク形状10mmストレート
トリプルコンボ コンボセンタードリル
ユニカ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニカ トリプルコンボシリーズのセンタードリル各種です。センタードリルの刃先側が細くなっており、コンボボディ内部で傾けることができます。品番:CDH-6X110KSCは、センタードリル貫通時の衝撃からボディ刃先の超硬チップを防御するためにステップ付きとなっております。接続口径(Φmm)21~53
ストレートシャンクアーバー
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
超硬用センタードリル
大見工業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
トリプルコンボ コンボシャンク
ユニカ¥3,774~税込¥4,151~1個当日出荷ユニカ トリプルコンボシリーズのシャンク各種です。軽いワンタッチ作業でボディ交換が可能となっております。オレンジリングを90度回すことで、脱着機構のロックが可能です。また、Lタイプのコンボシャンクには専用防塵カバーが装着可能です。
ポリクリック Lシャンク ストレート
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6242種別Lシャンク質量(g)338シャンク形状13mmストレート
ソリッドシャンクアーバー
LENOX(レノックス)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。適合サイズ(mm)(ホールソー)32~152
トリプルコンボ コンボシャンク 充電シャンク バイメタル用
ユニカ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ユニカ コンボシャンク Sタイプ 【充電シャンク】 バイメタル用です。充電軸は交換可能となっております。接続口径(Φmm)21~53
ストレートシャンクアーバー
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
センタードリル メタコアトリプル用
ユニカ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷適合メタコアトリプルΦ14~120用トラスコ品番416-9280材質高速度鋼(HSS)全長(mm)62質量(g)16刃径(Φmm)6