絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 35(3)
- 36(3)
- 37(3)
- 38(3)
- 39(2)
- 40(3)
- 41(2)
- 42(2)
- 43(3)
- 44(2)
- 45(3)
- 46(3)
- 51(2)
- 52(2)
- 120(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 10(4)
- 13(2)
有効長(mm)
- 27(2)
- 35(1)
- 38(3)
- 40(6)
全長(mm)
- 112
- 52(4)
- 60(4)
- 68(22)
- 75(4)
- 79(8)
- 83(56)
- 84(15)
- 92(4)
- 96(14)
- 100(4)
- 101(3)
- 105(30)
- 107(36)
- 111(9)
- 111.7(3)
- 115(17)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 300(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- EFFORT(エホート)(6)
- ユニカ(4)
- 大見工業(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
35(3)
36(3)
37(3)
38(3)
40(3)
43(3)
45(3)
46(3)
51(2)
52(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥6,528~税込¥7,181~1個ほか当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品
ユニカ¥18,980~税込¥20,878~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
エホート 六角軸EHLホールソー 14mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)14全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 17mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)17全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 15mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)15全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 13mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)13全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 16mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)16全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 12mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)12全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1