絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 8
- 16(68)
- 18(62)
- 19(64)
- 20(73)
- 21(94)
- 22(98)
- 23(64)
- 25(92)
- 27(95)
- 28(88)
- 30(82)
- 32(96)
- 33(96)
- 34(74)
- 35(95)
- 38(90)
- 42(64)
- 45(66)
- 50(71)
- 53(63)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
有効長(mm)
- 12.5(2)
- 35(1)
全長(mm)
- 64(1)
- 67.3(1)
- 70(1)
- 90(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- ニコテック(1)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
- 神東工業(1)
- JOB Master(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(94)
22(98)
25(92)
27(95)
28(88)
30(82)
32(96)
33(96)
35(95)
38(90)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
インパクトホールソー
JOB Master(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
FRP樹脂ビット
大見工業¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミニホールソーセット6-16mm
神東工業(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル
ユニカ¥969税込¥1,0661本当日出荷メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
8mmホールソー(Co-HSS・コーティング)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個4日以内出荷仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)8六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)