絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 8
  • 22(175)
  • 25(231)
  • 27(169)
  • 29(179)
  • 32(276)
  • 33(147)
  • 35(239)
  • 38(247)
  • 40(169)
  • 45(178)
  • 50(203)
  • 60(174)
  • 65(244)
  • 70(178)
  • 75(178)
  • 80(184)
  • 90(150)
  • 100(161)
  • 110(158)
  • 120(156)
有効長(mm)
  • 12.5(2)
  • 15(1)
  • 35(2)
  • 60(1)
  • 90(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(7)
  • 8(2)
  • 10(7)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 64(1)
  • 67.3(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 87(1)
  • 90(1)
  • 125(1)
  • 150(2)
ブランド
  • スターエム(9)
  • 神東工業(7)
  • 大見工業(4)
  • ミヤナガ(4)
  • TRUSCO(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ユニカ(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • ニコテック(1)
  • マキタ(1)
  • JOB Master(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • ミニホールソー 神東工業

    ミニホールソー

    神東工業(33件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • セラミニホールソー 神東工業

    セラミニホールソー

    神東工業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
  • インパクトホールソー JOB Master

    インパクトホールソー

    JOB Master(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
    用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
  • No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム

    No.36X 充電ドリル用自在錐

    スターエム(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
  • No.36 自在錐 スターエム

    No.36 自在錐

    スターエム(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • セラミニホールソー 深穴用 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用

    神東工業(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
  • No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエム

    No.36TL 超硬自在錐ロングバー付

    スターエム(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
    用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエム

    No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐

    スターエム(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1台)
    当日出荷
    工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
    用途サイディングの穴あけにセット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエム

    No.5010 ワンタッチ自在錐

    スターエム(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
    セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • 超硬用センタードリル 大見工業

    超硬用センタードリル

    大見工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
    用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
  • セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業

    セラミニホールソー 深穴 替刃

    神東工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニホールソーセット6-16mm 神東工業

    ミニホールソーセット6-16mm

    神東工業(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種充電インパクト有効長(mm)35
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • No.36T 超硬自在錐 スターエム

    No.36T 超硬自在錐

    スターエム
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質超硬穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • ミニホールソー H&H

    ミニホールソー

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
    材質HSS
  • ダイヤビット マキタ

    ダイヤビット

    マキタ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • E型ホールカッター用センタードリル TRUSCO

    E型ホールカッター用センタードリル

    TRUSCO
    859税込945
    1本
    当日出荷
    適合機種TE型ホールカッター材質TE645(高速度鋼SKH51)、TE850(コバルト高速度鋼SKH59)適合材鉄板
  • メタルボーラー部品 ミヤナガ

    メタルボーラー部品

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ

    超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル

    ユニカ
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
    用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8mmホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ

    8mmホールソー(Co-HSS・コーティング)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷
    仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)8六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 自在錐 センタードリル スターエム

    自在錐 センタードリル

    スターエム(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)丸軸8
  • E型用センタードリル 大見工業

    E型用センタードリル

    大見工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
  • No.36DL ダイヤモンド自在錐 スターエム

    No.36DL ダイヤモンド自在錐

    スターエム
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • No.36D ダイヤモンド自在錐 スターエム

    No.36D ダイヤモンド自在錐

    スターエム
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    デュアル・ホールカッター用
    トラスコ品番353-6521全長(mm)125質量(g)40シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)8
ホールソー・コアドリル