絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 32(5)
- 35(4)
- 41(4)
- 42(4)
- 43(4)
- 44(4)
- 110(3)
- 120(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
- 6.5(1)
- 10(7)
- 13(2)
有効長(mm)
- 3.2(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 22(1)
- 34(3)
- 35(1)
- 60(1)
- 90(2)
全長(mm)
- 85(2)
- 91(1)
- 105(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 190(1)
ブランド
- ハウスビーエム
- モノタロウ(3)
- エスコ(175)
- 大見工業(88)
- EFFORT(エホート)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- ウイニングボアー(54)
- ミヤナガ(35)
- 谷口工業(24)
- ユニカ(23)
- ニコテック(10)
- KIドリル(9)
- TRUSCO(8)
- LENOX(レノックス)(8)
- JAPPY(8)
- SK11(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- 神東工業(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
19(4)
20(4)
21(4)
22(4)
32(5)
35(4)
41(4)
42(4)
43(4)
44(4)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
コードレスホルソー
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
立ち上げオー フルセット
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459全長(mm)190質量(g)665刃先径(Φmm)32有効長(mm)90シャンク10mm・SDSシャンク
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
インサイドカッター プラス
ハウスビーエム¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125最大切断厚さ(mm)8
立ち上げオー
ハウスビーエム¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。トラスコ品番355-9467適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)質量(g)679有効長(mm)90刃厚(mm)2.8内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5シャンク径(mm)10・SDS刃径(mm)35