絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 21(4)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 27(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 33(4)
- 34(4)
- 35(4)
- 36(4)
- 50(4)
- 60(4)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
- 6.5(1)
- 10(5)
- 13(2)
有効長(mm)
- 3.2(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 22(1)
- 34(2)
- 35(1)
- 60(1)
全長(mm)
- 85(2)
- 91(1)
- 105(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 145(1)
ブランド
- ハウスビーエム
- モノタロウ(3)
- エスコ(169)
- 大見工業(69)
- ミヤナガ(16)
- ユニカ(15)
- ウイニングボアー(13)
- 谷口工業(8)
- TRUSCO(8)
- SK11(8)
- ニコテック(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- LENOX(レノックス)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- JAPPY(4)
- RELIEF(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- KIドリル(3)
- 神東工業(3)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
27(4)
28(4)
30(4)
32(4)
33(4)
34(4)
35(4)
36(4)
50(4)
60(4)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
コードレスホルソー
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10