絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 100
- 14(15)
- 15(19)
- 16(20)
- 20(21)
- 21(22)
- 22(28)
- 25(26)
- 27(27)
- 28(20)
- 29(16)
- 30(21)
- 32(27)
- 33(19)
- 34(15)
- 35(28)
- 38(24)
- 40(22)
- 50(18)
- 60(15)
- 65(24)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
有効長(mm)
- 4(1)
- 12.4(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 65(1)
全長(mm)
- 85(1)
- 260(1)
ブランド
- 大見工業(2)
- ミヤナガ(2)
- ユニカ(2)
- 神東工業(2)
- Hakken(コンセック)(1)
- ハウスビーエム(1)
- KIドリル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32(27)
35(28)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。![超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918896-211013-02.jpg)
超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥19,811税込¥21,7921個当日出荷から翌々日出荷【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
Hakken(コンセック)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から翌々日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥21,980税込¥24,1781本当日出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
超硬ホールソー W1タイプ 替刃
神東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷超硬ホールソー W1タイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷部品・TG100のカッター部のみトラスコ品番402-7201材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)100






![超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918896-211013-02.jpg)



![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)