絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 14
- 15(18)
- 16(20)
- 20(21)
- 21(22)
- 22(28)
- 25(26)
- 27(27)
- 28(20)
- 29(16)
- 30(21)
- 32(27)
- 33(19)
- 34(15)
- 35(27)
- 38(24)
- 40(22)
- 50(18)
- 60(15)
- 65(24)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
有効長(mm)
- 4(1)
- 12.4(1)
- 15(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 54(1)
全長(mm)
- 75(1)
ブランド
- 神東工業(7)
- ミヤナガ(3)
- H&H(1)
- 大見工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32(27)
35(27)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ミニホールソー
神東工業(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
セラミニホールソー 深穴用
神東工業(18件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
カチット超硬ホルソー片刃
マキタ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5有効深さ(mm)15
ミニホールソー
H&H¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能材質HSS
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷部品・TG14のカッター部のみトラスコ品番402-3956材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)14