絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 28
  • 14(15)
  • 15(19)
  • 16(20)
  • 20(21)
  • 21(22)
  • 22(28)
  • 25(26)
  • 27(27)
  • 29(16)
  • 30(21)
  • 32(27)
  • 33(19)
  • 34(15)
  • 35(28)
  • 38(24)
  • 40(22)
  • 50(18)
  • 60(15)
  • 65(24)
シャンク径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(3)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 4(3)
  • 10(1)
  • 12.4(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 49(1)
  • 65(1)
全長(mm)
  • 64(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
ブランド
  • ミヤナガ(8)
  • 大見工業(3)
  • ユニカ(2)
  • 神東工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • KIドリル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32(27)
35(28)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー(カッター)

    ミヤナガ(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
  • ホルソー378(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
    用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
  • エスロック 超硬ホールソー578(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。仕様エスロックシステム有効長(mm)4チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    4,474税込4,921
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
  • ホルソー378P(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
    用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
  • エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロック 深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • カチット超硬ホルソー両刃 マキタ

    カチット超硬ホルソー両刃

    マキタ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5有効深さ(mm)15
  • 超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ 大見工業

    超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ

    大見工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ

    大見工業(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長(mm)65
  • 超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ 替刃

    神東工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • バイメタルホルソー充電薄刃 ミヤナガ

    バイメタルホルソー充電薄刃

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • シャープホルソー KIドリル

    シャープホルソー

    KIドリル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。
    用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。全長(mm)100有効切削能力(mm)鉄板:2、石こうボード:13フトコロの深さ(mm)22刃厚(mm)0.95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG28のカッター部のみ
    トラスコ品番402-4034材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)28
  • ホールソー(ハイス) HiKOKI(ハイコーキ)

    ホールソー(ハイス)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)6.35

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター