絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 29
- 14(15)
- 15(19)
- 16(20)
- 20(21)
- 21(22)
- 22(28)
- 25(26)
- 27(27)
- 28(20)
- 30(21)
- 32(27)
- 33(19)
- 34(15)
- 35(28)
- 38(24)
- 40(22)
- 50(18)
- 60(15)
- 65(24)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
有効長(mm)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 12.4(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(3)
- 40(1)
- 49(1)
全長(mm)
- 110(1)
ブランド
- ミヤナガ(7)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 神東工業(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32(27)
35(28)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
エスロック 深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
バイメタルホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ホールソー CTタイプ 替刃
神東工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソー CTタイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
エスロックタイルホールソー(カッター)
ミヤナガ¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷部品・TG29のカッター部のみトラスコ品番402-3984材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)29