絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 55
- 14(15)
- 15(18)
- 16(20)
- 20(21)
- 21(22)
- 22(28)
- 25(26)
- 27(27)
- 28(20)
- 29(16)
- 30(21)
- 32(27)
- 33(19)
- 34(15)
- 35(27)
- 38(24)
- 40(22)
- 50(18)
- 60(15)
- 65(24)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 4(2)
- 12.4(1)
- 15(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 45.5(1)
ブランド
- ミヤナガ(4)
- 大見工業(2)
- 神東工業(2)
- マキタ(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32(27)
35(27)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
超硬ホールソー W1タイプ 替刃
神東工業¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷超硬ホールソー W1タイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷部品・TG55のカッター部のみトラスコ品番402-7117材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)55