カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1,354)
- 1.5(1,299)
- 2(1,767)
- 2.5(1,364)
- 3(2,570)
- 3.5(1,427)
- 4(2,674)
- 4.5(1,328)
- 5(2,624)
- 5.5(1,291)
- 6(3,097)
- 7(1,713)
- 8(2,902)
- 9(1,701)
- 10(3,105)
- 11(1,543)
- 12(2,961)
- 14(1,409)
- 16(2,061)
- 20(1,928)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1,078)
- 4(2,062)
- 5(619)
- 6(3,615)
- 6.35(647)
- 6.5(186)
- 7(393)
- 8(2,947)
- 9(387)
- 10(3,360)
- 11(352)
- 12(2,972)
- 13(421)
- 14(512)
- 16(1,950)
- 18(329)
- 20(1,737)
- 25(888)
- 32(593)
- 42(249)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(708)
- 45(890)
- 50(1,843)
- 60(1,821)
- 65(710)
- 70(1,561)
- 75(1,326)
- 80(1,516)
- 90(1,430)
- 95(596)
- 100(1,984)
- 110(1,169)
- 115(566)
- 120(921)
- 125(723)
- 130(678)
- 140(709)
- 150(1,177)
- 160(771)
- 200(706)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(125)
- CVDコーティング(1,771)
- DLCコーティング(39)
- PVDコーティング(2,847)
- その他(678)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(891)
- サーメット(1,616)
- セラミックス(378)
- ダイヤモンド(151)
- ダイヤモンド焼結体(238)
- ハイス(3,463)
- バナジウムハイス(179)
- 合金工具鋼(237)
- 樹脂(30)
- 炭素工具鋼(44)
- 粉末ハイス(672)
- 超硬合金(7,657)
- 超高圧焼結体(286)
- 鋼(332)
- 材質をもっと見る
溝長(mm)
- 12(311)
- 15(269)
- 16(295)
- 18(396)
- 20(562)
- 22(279)
- 24(327)
- 25(282)
- 28(285)
- 30(393)
- 35(299)
- 36(267)
- 40(328)
- 43(285)
- 45(365)
- 50(378)
- 55(278)
- 60(371)
- 75(334)
- 100(346)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(307)
- PVDコーティング(127)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(590)
- アルミナ系コーティング(47)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(639)
- ノンコーティング(293)
- ホモ処理(151)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,297)
- 三菱マテリアル(3,086)
- 京セラ(2,722)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,100)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- エスコ(1,207)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(984)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(805)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・エスコ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・BIG DAISHOWA・日研工作所・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14,398)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(126)
再生紙使用マーク適合(29)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(185件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
ストレートドリル パック
(41件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
エキストラクターセット ラセン型
(112件のレビュー)¥759税込¥8351セット(5本)当日出荷クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
ストレートドリルセット TiNコート
(130件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(13本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
タップハンドル
(43件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
T型ラチェットタップレンチ
(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
六角軸ショートドリル TiNコート
(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
コンクリートドリル 六角軸シャンク
(128件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8全長(mm)90被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89有効長(mm)45適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)ほか当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
六角軸ドリルセット ステンレス用
(58件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(6本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ドリルセット ステンレス用
(100件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(8本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材