絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 44(3)
  • 51(4)
  • 54(3)
  • 57(3)
  • 60(3)
  • 64(3)
  • 65(3)
  • 67(3)
  • 68(4)
  • 70(3)
  • 76(3)
  • 83(3)
  • 102(2)
有効長(mm)
  • 5(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
全長(mm)
  • 41(1)
  • 90(1)
  • 92(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • 大見工業(115)
  • イチネンTASCO(24)
  • 神東工業(20)
  • ミヤナガ(18)
  • BAHCO(バーコ)(17)
  • エスコ(16)
  • ユニカ(6)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • ハウスビーエム(3)
  • KIドリル(3)
  • マキタ(2)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • JAPPY(2)
  • H&H(1)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニコテック(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
20(4)
22(4)
25(4)
32(4)
35(4)
51(4)
68(4)
70(3)
76(3)
83(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーセンターガイド BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーセンターガイド

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です。対応径:6~83mm。
    用途磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬木工ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬木工ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷
    自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。
    用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
  • 超硬マルチホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬マルチホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷
    超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけが可能です。_x000D_。鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。
    用途鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)92有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
  • シートメタル用超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    シートメタル用超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌日出荷
    高品質のパウダー状のタングステンを高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現します。_x000D_。段付きセンタードリルがセンタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの切れ味を持続させます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム。
    用途鋼板・ステンレス板・塩ビ・プラスチック・FRP等への穴あけ作業全長(mm)41有効長(mm)5シャンクパワーチェンジシャンクフトコロの深さ(mm)11

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター