絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 30
- 4(3)
- 6(14)
- 6.35(3)
- 8(6)
- 21(2)
- 22(5)
- 25(3)
- 27(3)
- 29(2)
- 32(3)
- 33(2)
- 35(4)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 65(3)
- 120(2)
- 130(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 116(1)
- 127(1)
有効長(mm)
- 38.5(1)
ブランド
- ミヤナガ(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
6(14)
8(6)
22(5)
27(3)
32(3)
35(4)
38(3)
40(3)
45(3)
65(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホールソー充電ツバナシ
ミヤナガ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)全長(mm)127有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2深さ(mm)ふところ:40刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3