絞り込み
テープ幅(mm)
- 45
- 10(16)
- 12(6)
- 15(5)
- 19(7)
- 20(23)
- 24(5)
- 25(66)
- 30(19)
- 35(6)
- 40(20)
- 50(276)
- 50.8(6)
- 70(6)
- 75(27)
- 90(9)
- 100(134)
- 125(5)
- 150(36)
- 300(7)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
滑り止め用(1)
表示・安全用(6)
特長
- 再帰反射(3)
- 反射(1)
- 屋外使用可(2)
- 耐久(1)
- 蓄光反射(1)
- 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(5)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.3(1)
基材
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(3)
- 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
- 0.06(1)
- 0.48(1)
- 0.95(1)
- 1(1)
- 5(3)
- 10(5)
0.06・0.48・0.95・1・5・10
色
イエロー(6)
オレンジ(2)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(5)
レッド(6)
黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東エルマテリアル(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- 日本緑十字社(1)
- マクセル(1)
モノタロウ・日東エルマテリアル・TRUSCO・エスコ・日本緑十字社・マクセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
危険表示用反射テープ 黄/黒
マクセル¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥7,180~税込¥7,898~1個翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)45収縮後内径(Φmm)22.5