絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(3)
- 100(1)
用途
表示・安全用(1)
使用場所
屋内(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.165
- 0.1(9)
- 0.12(15)
- 0.13(7)
- 0.16(37)
- 0.17(8)
- 0.2(23)
- 0.21(6)
- 0.22(9)
- 0.3(18)
- 0.4(14)
- 0.5(23)
- 0.6(12)
- 0.7(19)
- 0.75(6)
- 0.8(59)
- 0.9(11)
- 0.91(6)
- 1(41)
- 1.5(10)
- 2(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- オレフィン系(3)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 50(2)
10・50
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 寺岡製作所(2)
モノタロウ・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365
寺岡製作所¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。伸び(%)720
ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮
¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。 剥離紙が無いため効率よく作業できます。 基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。 剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。テープ幅(mm)50基材特殊オレフィン系フィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)49.3使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ
寺岡製作所¥919税込¥1,0111巻3日以内出荷鮮やかな色が特長の、標示ライン用です。環境に優しい脱塩ビ・無鉛タイプ用途屋内の区画整理や安全標示に、競技用のラインに。直線用材質ポリオレフィンフィルム/ゴム系粘着剤幅(mm)50長さ(m)10芯径(mm)720引張強度(N/25mm)124粘着力(N/25mm)9.7総厚(mm)0.165