絞り込み
テープ幅(mm)
- 40(2)
- 50(1)
- 100(1)
用途
滑り止め用(4)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
特長
- 耐水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.65(1)
- 0.9(2)
基材
- アルミ箔(2)
アルミ箔
テープ長さ(m)
- 5(4)
5
色
イエロー(2)
クリア(2)
グレー(2)
ブラック(2)
イエロー・クリア・グレー・ブラック
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(10)
- エスコ(60)
- TRUSCO(56)
- 日本緑十字社(55)
- 日東エルマテリアル(26)
- 3M(スリーエム)(24)
- ニトムズ(23)
- ユニット(19)
- tesa(テサ/テサテープ)(13)
- MYST(11)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- カーボーイ(6)
- エルティーアイ(5)
- 四国化成(5)
- ブランドをもっと見る

屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(5巻)3日以内出荷滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用