絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(15)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(45)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(20)
- 210(1)
用途
滑り止め用(19)
表示・安全用(34)
使用場所
屋内(20)
屋外(3)
特長
- はがせる(1)
- 反射(4)
- 絶縁(1)
- 耐久(4)
- 耐薬品(1)
- 蓄光反射(16)
- 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.12(1)
- 0.14(2)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.2(11)
- 0.21(1)
- 0.3(6)
- 0.37(2)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.75(2)
- 0.8(1)
- 0.91(1)
- 1(16)
- 1.1(1)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(3)
- アクリル系(2)
- アルミ箔(15)
- オレフィン系(7)
- ゴム系(1)
- ナイロン(2)
- ポリエステル(19)
- 塩ビ(15)
- 金属(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ナイロン・ポリエステル・塩ビ・金属
テープ長さ(m)
- 0.06(1)
- 0.2(1)
- 1(5)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(29)
- 5.2(1)
- 10(8)
- 10.2(1)
- 20(9)
- 25(2)
- 30(2)
- 33(2)
- 45(1)
- 100(6)
0.06・0.2・1・2・2.5・5・5.2・10・10.2・20・25・30・33・45・100
色
イエロー(26)
オレンジ(11)
クリア(2)
グリーン(24)
グレー(4)
シルバー(1)
パープル(2)
ピンク(2)
ブラウン(3)
ブラック(9)
ブルー(13)
ホワイト(17)
レッド(12)
白×緑(1)
白×赤(1)
白×青(1)
黒×黄(10)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(10)
- エスコ(104)
- TRUSCO(57)
- ユニット(44)
- 3M(スリーエム)(27)
- 日東エルマテリアル(26)
- ニトムズ(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- MYST(11)
- RS PRO(11)
- カーボーイ(10)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- エルティーアイ(8)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

ビバスーパーラインテープ
日本緑十字社¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。仕様不燃材認定商品・プラスチック芯主な用途表示・安全用裏面離けい紙
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から4日以内出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ
滑り止めテープ
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。仕様離けい紙付き材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.6色黒質量(g)446テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5主な用途滑り止め用
クリーンルーム用ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。用途屋内用。厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
ガードテープ(再はく離タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から翌々日出荷しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離可
滑り止めテープ(平面用・蛍光)
日本緑十字社¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に仕様平面用、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)0.6長さ(m)5主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ
滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用
日本緑十字社¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から翌々日出荷通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)40特性耐久性
高耐久ラインテープ
日本緑十字社¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から4日以内出荷厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
ガードテープ
日本緑十字社¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)7.64引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1剥離紙あり特性耐摩耗性
滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
日本緑十字社¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)100
超高輝度蓄光テープ
日本緑十字社¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系色グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
滑り止めテープ
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。トラスコ品番354-0319色黄/黒タイプ筆記不可テープ幅(mm)50基材軟質塩化ビニールテープ長さ(m)5砥粒鉱物粒子引張強度11.5(N/25mm)テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力40(N/25mm)主な用途滑り止め粘着力(N/25mm)40
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用
日本緑十字社¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。厚さ(mm)0.18材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ長さ(m)20伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)
日本緑十字社¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から3日以内出荷反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。主な用途滑り止め用
ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
日本緑十字社¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。 表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。 離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1特性耐摩耗
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT
日本緑十字社¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷から4日以内出荷汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用
日本緑十字社¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)85最大テープ外径(Φmm)105
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット
日本緑十字社(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組当日出荷実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181式翌々日出荷蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP色蛍光黄
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906色レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
緑十字 滑り止めテープ
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷仕様平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用トラスコ品番353-8789材質基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子幅(mm)100厚さ(mm)1色黄/黒長さ(m)5引張強度(N/25mm)11.5粘着力(N/25mm)40
緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷から4日以内出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン厚さ(mm)0.14長さ(m)33テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)
日本緑十字社¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PETトラスコ品番661-9925幅(mm)90厚さ(mm)0.16色クリア長さ(m)30分類安全用品RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m
日本緑十字社¥599税込¥6591巻当日出荷避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)16テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1主な用途表示・安全用特性蓄光反射