カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- すべり止めテープ(32)
- ラインテープ(31)
- クッションテープ(1)
- 蛍光/蓄光テープ(3)
- 安全保護テープ
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.5・1・5・7・9.1・10・15・15.2・18・18.3・20・22・23・30・50・55・100
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- エスコ(26)
- 日本緑十字社(10)
- ユニット(7)
- TRUSCO(3)
- 岩田製作所(2)
- ダイヤテックス(2)
- 寺岡製作所(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- アズワン(1)
- セキスイ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- ミドリ安全(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- エルティーアイ(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- オーキッド(1)
- まつうら工業(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・日本緑十字社・ユニット・TRUSCO・岩田製作所・ダイヤテックス・寺岡製作所・日東エルマテリアル・アズワン・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・ミドリ安全・ヤナセ(柳瀬)・エルティーアイ・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・オーキッド・まつうら工業・UNIT(ユニット)・ブランドをもっと見る
安全保護テープ :「100m」の検索結果
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
ユニフロアテープ(白)100×20M
ユニット¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-1894材質基材:オレフィン系フィルム質量(g)390主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)780主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)130粘着力(N/24mm)12.2
ユニフロアテープ(赤)100×20M
ユニット¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7152材質基材:オレフィン系フィルム質量(g)390主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
100mmx10m ラインテープ(白)
エスコ¥9,250税込¥10,1751巻当日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
ユニフロアテープ(緑)100×20M
ユニット¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7096材質基材:オレフィン系フィルム質量(g)390主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
100mmx10m ラインテープ(黄)
エスコ¥9,250税込¥10,1751巻翌日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
ユニフロアテープ(青)100×20M
ユニット¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0294材質基材:オレフィン系フィルム質量(g)390主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
100mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-24粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-22粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
ユニフロアテープ(黄)100×20M
ユニット¥7,298税込¥8,0281巻3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7135材質基材:オレフィン系フィルム質量(g)390主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ラインテープ美
オーキッド¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から11日以内出荷傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐薬品、耐久性
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-11A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-15A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-12A材質剥離紙主な用途滑り止め用
ユニフロアテープ(黄黒)100×20M
ユニット¥8,098税込¥8,9081巻翌々日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8707材質基材:オレフィン系フィルム質量(g)390主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-47粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷耐水・耐油・耐候性があります。用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-12粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
ユニラインテープ反射トラ 100幅×5m
ユニット¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。用途屋外路面への表示ラインに。トラスコ品番286-9153材質合成ゴム(反射)質量(g)1400主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋外
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
ノンスリップテープ
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981巻4日以内出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。用途屋外用基材アルミ箔テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-7粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-64粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
100mmx5m 滑止テープ 屋内外・平面/蛍光黄/黒
エスコ¥5,000税込¥5,5001巻翌日出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781箱(12巻)当日出荷から10日以内出荷屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ラインテープ NO.340G
寺岡製作所(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10
ダイヤテックス(26件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
路面反射ラインテープ
まつうら工業(26件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
テープ
日本緑十字社¥35,980税込¥39,5781巻3日以内出荷設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系色緑取付方式貼付タイプテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100引張強度147N/10mm加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプテープ厚さ(mm)0.2粘着力19.1N/25mm引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」
エルティーアイ(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1セットほか当日出荷JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤テープ厚さ(mm)0.6
厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)
セーフラン安全用品¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から6日以内出荷一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引きテープ厚さ(mm)0.2
環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365
寺岡製作所¥8,698~税込¥9,568~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。