絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7
- 8(5)
- 12(4)
- 13(32)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(5)
- 20(6)
- 25(42)
- 25.4(3)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(21)
- 50(142)
- 65(6)
- 75(52)
- 100(44)
- 110(5)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
隙間用(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
基材
- ステンレス箔(1)
- フッ素樹脂(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.096(1)
- 0.13(1)
テープ長さ(m)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 13(1)
6・6.5・13
色
イエロー(1)
イエロー
ブランド
- SUN UP(1)
- エスコ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
SUN UP・エスコ・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE色イエロー使用温度範囲(℃)-267~287テープ幅(mm)12.7規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合テープ長さ(m)13耐圧(MPa)68テープ厚さ(mm)0.096主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
シールテープ 6.5m
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷エアープラグ、ソケットの接続時に!用途エアープラグ・ソケットのねじ部の気密保持、漏れ防止に。テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)6.5本体質量(g)11本体サイズ(mm)L53×W53×H・D20