絞り込み
テープ幅(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.175(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
特長
  • 両面
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(13)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(3)
  • 気密(36)
  • 耐久(19)
  • 耐候(22)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(3)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(43)
基材
  • ポリエステル(2)
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 12(1)
  • 20(2)
12・20
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・ブラック
ブランド
  • ボンド商事(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
ボンド商事・ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事(1件のレビュー)
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
シーリングテープ ジョー・プリンス竹下シーリングテープジョー・プリンス竹下
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。
透明テープ長さ(m)12粘着剤アクリル系シーリング材RoHS指令(10物質対応)対応特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
建築用テープ