絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 15(7)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(21)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(9)
  • 90(1)
  • 100(10)
  • 500(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.158(1)
  • 0.16(3)
  • 0.165(3)
  • 0.175(2)
  • 0.18(3)
  • 0.195(1)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.35(1)
  • 0.38(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 10(9)
  • 15(4)
  • 20(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(7)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途補修用(3)
  • 用途隙間用(8)
特長
  • 気密
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(13)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(20)
  • 耐候(22)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(47)
基材
  • その他(5)
  • アルミ箔(2)
  • ゴム系(11)
  • プラスチック(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(10)
  • 布系(1)
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(24)
  • ゴム系(9)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 20(22)
  • 40(1)
  • 60(1)
1・2・3・5・6・10・20・40・60
  • 色イエロー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(26)
  • 色ホワイト(7)
イエロー・シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • ニトムズ(6)
  • マクセル(4)
  • ボンド商事(4)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • コニシ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東電工(2)
  • マグ・イゾベール(2)
  • セキスイ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • (1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 共同技研化学(1)
  • 一村産業(1)
  • まつうら工業(1)
モノタロウ・エスコ・ニトムズ・マクセル・ボンド商事・オカモト[安全靴・作業靴]・コニシ・TRUSCO・日東電工・マグ・イゾベール・セキスイ・ダイヤテックス・光・古藤工業(Monf)・共同技研化学・一村産業・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(229件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水テープ セキスイ気密防水テープセキスイ(24件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(21件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
929税込1,022特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)コニシ(7件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
住宅用気密パッキン ニトムズ住宅用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 4420マクセル(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 躯体用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から26日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
アクリル気密防水テープ オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープオカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
BD片面気密防水テープ ボンド商事BD片面気密防水テープボンド商事
499税込549
1個(50mm×20m)
欠品中
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ)ニトムズ(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)2粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)10特性気密防水
気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)ダイヤテックス
1,388税込1,527
1巻
当日出荷
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白) エスコ75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ)共同技研化学(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、片面タイプ質量(g)200保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)12特性防水気密、耐候性
片面スーパーブチルテープ マクセル片面スーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
新ソフトテープ ニトムズ新ソフトテープニトムズ(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
基材ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系主な用途すきま風やホコリの侵入を防ぐ特性高気密、難燃
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事(1件のレビュー)
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)まつうら工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事BD片面気密防水テープ ケースボンド商事
13,980税込15,378
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
アクリル気密防水テープ(R) オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R)オカモト[安全靴・作業靴]
769税込846
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
防水気密テープ スーパーアクリルテープ 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ一村産業
13,980税込15,378
1ケース(24巻)ほか
4日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。 基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。特性強粘着/防水性/気密性
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
429税込472
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
75mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ75mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-12材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,090税込1,199
1個
欠品中
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm 光シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10ブラック長さ(m)6粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)8.3アズワン品番64-4792-63特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱にメーカー商品コード215-4259
90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2) エスコ90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
スーパーブチルテープ No.9940 マクセルスーパーブチルテープ No.9940マクセル
24,980税込27,478
1ケース(12巻)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
イゾベール・バリオ ケービーワン マグ・イゾベールイゾベール・バリオ ケービーワンマグ・イゾベール
21,980税込24,178
1ケース(5巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密・強力
イゾベール・バリオ エクストラパッチ マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラパッチマグ・イゾベール
49,980税込54,978
1ケース(10巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用の補助部材。マジックテープ機能により、タッカーを使わずに施工でき、手直しも容易なため確実な気密性を実現。 構造躯体の見付け面に張りつけるパッチ裏面は強い粘着剤を有しています。エクストラセーフを何度貼り直しても、パッチが躯体からはがれることはほとんどありません。
用途仮留め固定用補助部材寸法(mm)【パッチ】20×60主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密
建築用テープ