絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.066(1)
- 0.15(1)
- 0.5(1)
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
用途
電気・電子用(4)
基材
- その他(5)
- グラスファイバー(1)
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.257(6)
- 0.3(10)
- 1(3)
- 2(9)
- 3(6)
- 10(20)
- 15(7)
- 20(66)
- 25(4)
- 30(58)
- 32.9(7)
- 33(34)
- 40(14)
- 50(54)
- 54.8(7)
- 55(5)
- 66(5)
- 100(8)
- 1000(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エスコ・3M(スリーエム)・日本緑十字社・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,565税込¥2,8221巻3日以内出荷ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
17mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波障害防止テープ
エスコ¥3,340税込¥3,6741巻翌々日出荷極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに材質錫メッキ軟銅線幅(mm)10長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)銅線:0.12
デンキトール(静電気除去テープ)
日本緑十字社¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥5,390税込¥5,9291個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応