絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 20(1)
- 65(2)
- 75(1)
- 109(2)
- 124(2)
- 155(2)
- 186(2)
- 248(2)
- 340(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.026
- 0.02(6)
- 0.025(10)
- 0.035(8)
- 0.05(22)
- 0.053(7)
- 0.055(8)
- 0.06(10)
- 0.07(20)
- 0.08(21)
- 0.09(8)
- 0.1(15)
- 0.12(9)
- 0.13(9)
- 0.18(25)
- 0.2(8)
- 0.27(9)
- 0.39(8)
- 1.6(9)
- 2(7)
- 3(15)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 耐久(2)
用途
電気・電子用(2)
基材
- 銅箔(2)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 100(1)
1・10・100
ブランド
- デンカエレクトロン(2)
デンカエレクトロン
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598~税込¥3,958~1袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)