絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・RS PRO・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: レバー

955件中 921~955件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    STF-N 安全テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
  • TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    TLF-N テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FKRT クランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
  • FKFT クランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FKFT クランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部めねじ
  • MKF ミニクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    MKF ミニクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥889~税込¥978~
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)36種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部めねじ取付長(mm)9
  • ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー イマオコーポレーション

    ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー

    イマオコーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
  • M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M5x32mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
  • M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M5x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
  • M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M12x63mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12
  • M10x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M10x40mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-34形状L字形歯数26色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M10x25mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
  • M10x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M10x20mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-31形状L字形歯数26色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
  • テンションレバー(メネジ) TLF-N イマオコーポレーション

    テンションレバー(メネジ) TLF-N

    イマオコーポレーション
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
    材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
  • テンションレバー(オネジ) TL-N イマオコーポレーション

    テンションレバー(オネジ) TL-N

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
    歯数22材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)寸法H(mm)58.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)24材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法H1(mm)44.5寸法R(mm)88寸法H2(mm)49.5寸法D3(mm)10寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
  • カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
  • クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    18日以内出荷
    材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    18日以内出荷
    材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    軸ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    18日以内出荷
    材質リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)表面処理軸ピン:熱処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心レバー、軸ピン付/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両サイド偏心レバー、軸ピン付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    両サイド偏心レバー、軸ピン付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    18日以内出荷
    材質リテーナー・リング:バネ鋼形状ノブ付形材質(本体)焼入れ鋼質量(g)334種類クランプレバー回し半径(mm)100表面処理軸ピン:浸炭焼入れ材質(軸)ピン:スチール取付部丸穴表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ12

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー