絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(317)
- エスコ(192)
- RS PRO(162)
- イマオコーポレーション(138)
- MIYOSHI(小西製作所)(64)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(60)
- TRUSCO(6)
- kipp(5)
- ニューストロング販売(2)
- 栃木屋(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(2)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Elesa(1)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・RS PRO・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa
5ページ目: レバー

M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個4日以内出荷エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948CB-136形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個4日以内出荷エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌々日出荷エスコ品番EA948CB-117形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-104形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-146形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-117形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDFE取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCM-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
ミニクランプレバー
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。材質カムレバー:亜鉛ダイカスト形状その他材質(本体)S45C種類カムレバー表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS
MIYOSHI(小西製作所)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プラスチッククランプレバー(めねじ) VF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
フラットテンションレバー FTR
MIYOSHI(小西製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ステンレスクランプレバー(オネジ)
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。形状L字形材質(本体)SUS304種類クランプレバー表面処理電解研磨材質(ねじ部)SUS304取付部おねじ材質(スプリング)SUP7