絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・Elesa
9ページ目: レバー

M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ(1件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-144形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-143形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-142形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-141形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948CB-134形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948CB-133形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948CB-132形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948CB-131形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-127形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-126形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-116形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-107形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-106形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-103形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-101形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥2,930~税込¥3,223~1個翌日出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。 安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。 RoHS対応品。形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ
雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥2,840~税込¥3,124~1個翌日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS対応品。形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ表面処理(本体)黒染め![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-147形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-144形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-143形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948C-142形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948C-141形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948C-136形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷エスコ品番EA948C-135形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948C-134形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948C-133形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948C-131形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-127形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-126形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-125形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-124形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-123形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-122形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-121形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-116形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-115形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-114形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M6























![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)