絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- 三星産業貿易(65)
- イマオコーポレーション(56)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- 大阪魂(26)
- エスコ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 三星社(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- コノエ(4)
- ショウエイ(4)
- OKW(3)
- TRUSCO(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- Elesa(1)
三星産業貿易・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星社・MIYOSHI(小西製作所)・コノエ・ショウエイ・OKW・TRUSCO・TAKIGEN(タキゲン)・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ジョー・プリンス竹下・Elesa
「ねじの呼び」から絞り込む

3カ-W コウキンノブBT(KGB-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)タイプ抗菌KGB-2寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
スパイラルラッチノブ(左開き型)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ラッチには下穴が加工してあります。トラスコ品番805-9046材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト
ショウエイ¥599税込¥6591個当日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40
三星産業貿易¥65,980税込¥72,5781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0330材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
ファイブロブノブ FK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易¥159~税込¥175~1袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
PK40 プレーンラッチノブ
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L材質(本体)ポリプロピレン質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
STK-LK スターノブ(キー仕様)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個5日以内出荷セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
ファイブロブノブ
イマオコーポレーション¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スター・グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249~税込¥274~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スターグリップ オネジ付 ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷操作用部品です。トラスコ品番122-1172サイズグリップ:50×M10×20RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ESK-35 ゴヘイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)10サイズM6タイプ五平 ESK-35-M6寸法a(mm)2寸法D(Φmm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)12寸法A(Φmm)32
3カ-W ツールノブ(T-3(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白色白サイズM6タイプT-3外径(Φmm)18
3カ-W ツールノブ(T-2(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白色白サイズM5タイプT-2外径(Φmm)15
3カ-W ツールノブ(T-1(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白色白サイズM4タイプT-1外径(Φmm)11