絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- 三星産業貿易(65)
- イマオコーポレーション(56)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- 大阪魂(26)
- エスコ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 三星社(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- コノエ(4)
- ショウエイ(4)
- OKW(3)
- TRUSCO(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- Elesa(1)
三星産業貿易・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・三星社・MIYOSHI(小西製作所)・コノエ・ショウエイ・OKW・TRUSCO・TAKIGEN(タキゲン)・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ジョー・プリンス竹下・Elesa
7ページ目: スターノブ(ファイブノブ)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/ブルー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/黄
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップ、プラスティック/白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319~税込¥351~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥589~税込¥648~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼/メネジ付(止り穴)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼/止り穴付(メネジなし)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219~税込¥241~1個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)3.4種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)7寸法d1(mm)20取付部めねじ寸法h4(mm)13寸法t3(mm)6.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6.5色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M4材質(取付部)黄銅寸法d7(Φmm)10
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム