絞り込み
ねじの呼び
- M12
- -(2)
- M3(1)
- M4(17)
- M5(42)
- M6(82)
- M8(102)
- M10(89)
- M16(19)
- M20(2)
取付長(mm)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 21(2)
- 22(13)
- 25(3)
- 26(4)
- 30(15)
- 40(11)
- 50(10)
- 60(2)
- 80(2)
- -(1)
材質(取付部)
- アルミ(6)
- スチール(10)
- ステンレス(18)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(14)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(13)
- めねじ(27)
- めねじ(段付)(6)
材質(本体)
- アルミ(6)
- スチール(2)
- ステンレス(12)
- 樹脂(27)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- イマオコーポレーション(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- エスコ(5)
- コノエ(4)
- 三星産業貿易(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・コノエ・三星産業貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(1)
M4(17)
M5(42)
M6(82)
M8(102)
M10(89)
M12
M16(19)
M20(2)

ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(めねじ貫通) STK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
タップドロブノブ TLK
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷質量(g)90取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM12×1.75材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から18日以内出荷ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷から20日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目
ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
エンプラ ノブ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷外径(Φmm)63ねじ寸法M12×1.75材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥789~税込¥868~1個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)