絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(2)
- M3(1)
- M4(17)
- M5(42)
- M6(82)
- M8(102)
- M12(60)
- M16(19)
- M20(2)
取付長(mm)
- 12(2)
- 13(5)
- 14(2)
- 15(3)
- 17(7)
- 17.5(2)
- 18(13)
- 20(15)
- 22(2)
- 23(5)
- 25(5)
- 26(2)
- 28(5)
- 30(16)
- 38(5)
- 40(16)
- 48(5)
- 50(12)
- 58(5)
- 60(2)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- アルミ(6)
- スチール(13)
- ステンレス(39)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(16)
取付部
- おねじ(20)
- おねじ(段付)(15)
- めねじ(37)
- めねじ(段付)(8)
材質(本体)
- アルミ(6)
- スチール(1)
- ステンレス(11)
- 樹脂(51)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
- イマオコーポレーション(21)
- 三星産業貿易(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- エスコ(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- コノエ(4)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・コノエ・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(1)
M4(17)
M5(42)
M6(82)
M8(102)
M10
M12(60)
M16(19)
M20(2)

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥819税込¥9011袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥879税込¥9671袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥599~税込¥659~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(めねじ貫通) STK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥749税込¥8241個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40
三星産業貿易¥65,980税込¥72,5781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0330材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
STK-LK スターノブ(キー仕様)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
スター・グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥539税込¥5931個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥549~税込¥604~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
ステンレスウィングノブ
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
トライアングルノブ VD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304