絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • -(2)
  • M3(1)
  • M4(17)
  • M6(82)
  • M8(102)
  • M10(89)
  • M12(60)
  • M16(19)
  • M20(2)
取付長(mm)
  • 7(5)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
  • 9(5)
  • 9.5(2)
  • 10(17)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 23(5)
  • 25(5)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • -(1)
材質(取付部)
  • スチール(7)
  • ステンレス(24)
  • 黄銅(真鍮)(7)
取付部
  • おねじ(22)
  • おねじ(段付)(4)
  • めねじ(12)
  • めねじ(段付)(2)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(34)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • 三星産業貿易(11)
  • イマオコーポレーション(8)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・三星産業貿易・イマオコーポレーション・エスコ・TRUSCO・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M3(1)
M4(17)
M5
M6(82)
M8(102)
M10(89)
M12(60)
M16(19)
M20(2)
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • ファイブロブノブナット TRUSCO

    ファイブロブノブナット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット(12個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ) STK-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易
    7,798税込8,578
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    269税込296
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • トライアングル ノブ イマオコーポレーション

    トライアングル ノブ

    イマオコーポレーション
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
  • M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
  • M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
  • イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易

    イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)

    三星産業貿易
    149税込164
    1袋
    当日出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品です。
    材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ0.8外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • スター・グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    259税込285
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    319税込351
    1個
    18日以内出荷
    形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
    質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • クリック トルクノブ イマオコーポレーション

    クリック トルクノブ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーション

    タップド ブラインド ノブ

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    349税込384
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
  • M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×45

    三星産業貿易
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0297材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40

    三星産業貿易
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0296材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×35

    三星産業貿易
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0295材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30

    三星産業貿易
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0294材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×25

    三星産業貿易
    35,980税込39,578
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0293材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×20

    三星産業貿易
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0292材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15

    三星産業貿易
    33,980税込37,378
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0291材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×10

    三星産業貿易
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0290材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブナット Φ35 M5 三星産業貿易

    Gタイプ ノブナット Φ35 M5

    三星産業貿易
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0342材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    349税込384
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    349税込384
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    349税込384
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、プラスティック/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/ブルー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    329税込362
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、プラスティック/黄 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/黄

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    329税込362
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黄(RAL1016相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、プラスティック/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/オレンジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    329税込362
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スター・グリップ、プラスティック/白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/白

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    329税込362
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スターノブ(ファイブノブ)