絞り込み
ねじの呼び
- -(2)
- M6(9)
- M8(1)
- M10(1)
取付長(mm)
- 12
- 10(5)
- 12.5(2)
- 13(3)
- 14(9)
- 15(24)
- 16(3)
- 18(25)
- 20(10)
- 22(24)
- 25(8)
- 26.5(2)
- 28(14)
- 30(13)
- 35(3)
- 36(3)
- 40(11)
- 45(2)
- 50(9)
- 60(3)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(5)
- 鋳鉄(2)
取付部
- めねじ(7)
- めねじ(段付)(3)
- リーマ穴(2)
- 丸穴(1)
- 精度穴(1)
材質(取付部)
- スチール(4)
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- イマオコーポレーション(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M6(9)
M8(1)
M10(1)

ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥909税込¥1,0001個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799税込¥8791個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799税込¥8791個18日以内出荷形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥229税込¥2521個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール