絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M8(8)
- M12(1)
取付長(mm)
- 14
- 10(5)
- 12(11)
- 12.5(2)
- 13(3)
- 15(24)
- 16(3)
- 18(25)
- 20(10)
- 22(24)
- 25(8)
- 26.5(2)
- 28(14)
- 30(13)
- 35(3)
- 36(3)
- 40(11)
- 45(2)
- 50(9)
- 60(3)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- 樹脂(9)
取付部
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(3)
- リーマ穴(1)
材質(取付部)
- スチール(5)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M8(8)
M12(1)

パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289税込¥3181個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール