絞り込み
取付穴径(mm)
  • M4(1)
  • M5(16)
  • M6(17)
  • M8(17)
  • M10(17)
取付長(mm)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(9)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • 35(9)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 60(9)
取付部
  • おねじ(10)
  • めねじ(8)
材質(本体)
  • スチール(9)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛ダイカスト(9)
種類
  • カムレバー(18)
形状
  • L字形(17)
  • その他(1)
  • ノブ付形(1)
L字形・その他・ノブ付形
回し半径(mm)
  • 44(1)
  • 63(17)
  • 82(17)
  • 101(16)
  • 109(1)
  • その他(1)
44・63・82・101・109・その他
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • イマオコーポレーション(42)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M4(1)
M5(16)
M6(17)
M8(17)
M10(17)
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
  • LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWBM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWBF カムレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAF カムレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消し黒
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法H(mm)19.5寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7寸法Lf(mm)8寸法R(mm)44寸法T(mm)12ねじ規格並目材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
  • カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
    材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
    材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KV

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KV

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(カム)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法H(mm)19.5寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7寸法Lf(mm)8寸法R(mm)44寸法T(mm)12ねじ規格並目材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
  • LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LZX カムレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    種類カムレバー取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)11
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    18日以内出荷
    ・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    18日以内出荷
    ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

カムレバー