絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
  • 平タガネ モノタロウ

    平タガネ

    モノタロウ(93件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質S45C硬度HRC50~56
  • 平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    平タガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    高周波焼き入れをしています。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スロット平タガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
  • タガネ ANEX

    タガネ

    ANEX(11件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)155軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30先端幅(mm)10
  • アタッカー (ドライバー) BROWN(ブラウン/平井工具)

    アタッカー (ドライバー)

    BROWN(ブラウン/平井工具)(17件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
    種類特殊形状材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸貫通あり
  • レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    レンガタガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(19件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
    用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
  • ロング平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    ロング平タガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
    用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
  • 平タガネ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    平タガネ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-3893材質構造用鋼全長(mm)167刃幅(mm)20
  • タガネセット Mokuba(小山刃物製作所)

    タガネセット

    Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    高周波焼き入れをしています。
    用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
  • グリップ付平タガネ 高芝ギムネ製作所

    グリップ付平タガネ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
  • 平タガネ KTC

    平タガネ

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
  • ブロックタガネ SK11

    ブロックタガネ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
    用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
  • グリップ付チスタガネ 高芝ギムネ製作所

    グリップ付チスタガネ

    高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
  • スロットタガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スロットタガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。 刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
    全長(mm)235サイズ(胴)No.26×7刃先幅寸法(mm)26
  • 電工用平タガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用平タガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
  • エボシタガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    エボシタガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
    用途溝付作業に最適です。
  • 平タガネ SK11

    平タガネ

    SK11(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
    用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
  • 平タガネ かじ平

    平タガネ

    かじ平(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
    用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。硬度HRC(刃部)48±2
  • ケレンタガネ スクイ刃 SK11

    ケレンタガネ スクイ刃

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
    用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。材質タガネ部:合金鋼全長(mm)約220
  • 平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    平タガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番382-1102全長(mm)230質量(g)850刃幅(mm)32
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
  • タイルカッター 千吉

    タイルカッター

    千吉(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
    用途タイルカッター。仕様刃先超硬チップ付タイプ全身鍛造品
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • チスタガネ SK11

    チスタガネ

    SK11(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
    用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
  • 金矢 オーエッチ工業

    金矢

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
    用途機械のレベル出し、フランジの開作業に材質機械構造用炭素鋼 S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平タガネ(薄型) GEDORE

    平タガネ(薄型)

    GEDORE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
    トラスコ品番855-6461材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)198刃幅(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1889
  • ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番490-8945質量(g)27刃幅(mm)13
  • タガネ(フラット)14mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(フラット)14mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番448-3570
  • ニードルコゲラ用 ニードル 富士

    ニードルコゲラ用 ニードル

    富士
    2,198税込2,418
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質炭素鋼
  • タガネセット5PCS JTC

    タガネセット5PCS

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
    材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
  • タガネ(フラット)10mmX120mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(フラット)10mmX120mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工
    トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
  • 6本組 平たがねセット エスコ

    6本組 平たがねセット

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)材質鍛造鋼
  • KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル 空研

    KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル

    空研
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    用途KFC-20用。適合機種KFC-20材質/仕上刃先形状テーパー
  • 平タガネ 王将(須佐製作所)

    平タガネ

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    全長(mm)192質量(g)320頭の全長(mm)125頭径(mm)19×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工用チスタガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用チスタガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
  • チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    チスタガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • ミルタガネ FFC

    ミルタガネ

    FFC
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    5日以内出荷

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ