絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: タガネ

202件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
  • タガネドライバー エスコ

    タガネドライバー

    エスコ
    4,430税込4,873
    1本
    翌日出荷
    ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
    材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)275刃幅(mm)10
  • 桜日本 真鍮旗金 与板利器工業

    桜日本 真鍮旗金

    与板利器工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着時の固定・印付。材質真鍮
  • 3PCS パネルリムーバーセット JTC

    3PCS パネルリムーバーセット

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付き
    セット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンガタガネ 緑長(ミドリカネチョウ)

    レンガタガネ

    緑長(ミドリカネチョウ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
    用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。幅(mm)60
  • チスタガネ SK11

    チスタガネ

    SK11
    399税込439
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
    用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
  • 12.7x205mm 平たがね エスコ

    12.7x205mm 平たがね

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    頑丈で耐摩耗性に優れています
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250刃幅(mm)12.7
  • 25x180mm 電工チゼル エスコ

    25x180mm 電工チゼル

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)180質量(g)170刃幅(mm)25刃厚(mm)6
  • L型クランプ 樹脂パットセット スーパーツール

    L型クランプ 樹脂パットセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    L型クランプ用パーツ
    適合機種FC-Eアズワン品番64-4521-21
  • L型クランプ アダプタセット スーパーツール

    L型クランプ アダプタセット

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • L型クランプ アダプタV型ヘッド スーパーツール

    L型クランプ アダプタV型ヘッド

    スーパーツール
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • ロングチスタガネ Strong Tool

    ロングチスタガネ

    Strong Tool
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途左官、ハツリ作業用材質クロームバナジウム鋼硬度HRC 54~57
  • 平タガネ グリップ付き GEDORE

    平タガネ グリップ付き

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
    トラスコ品番855-6459材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)290タイプグリップハンドル付刃幅(mm)26
  • 平タガネ グリップハンドル付き GEDORE

    平タガネ グリップハンドル付き

    GEDORE(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
    トラスコ品番855-6460材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(g)400タイプグリップ付刃幅(mm)262018年トラスコ掲載ページ4 1889
  • ロングチスタガネ SK11

    ロングチスタガネ

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
    用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
  • 八角チスタガネ 三木技研

    八角チスタガネ

    三木技研
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
  • チスタガネ BIGMAN(ビッグマン)

    チスタガネ

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1本
    4日以内出荷
    はつり作業に 薄鉄板の切断に
  • 洋彫りタガネ バローベ

    洋彫りタガネ

    バローベ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)55
  • 22x250mm 平タガネ エスコ

    22x250mm 平タガネ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB-22
  • 10x300mm 平タガネ・ロング エスコ

    10x300mm 平タガネ・ロング

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572LB-9
  • たがね[超硬合金付] エスコ

    たがね[超硬合金付]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    刃先に超硬合金付。
    用途タイル・ブロック・レンガ等のハツリや切断に材質炭素工具鋼
  • 平たがねセット(グリップ付) エスコ

    平たがねセット(グリップ付)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    2本組。セット内容:EA572H-19 (平タガネ)×1、EA572H-25 (平タガネ)×1。ゴムグリップで手にひびきません。強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付。手を怪我から守るのに役立ちます。長寿命にするため焼入れがされています。耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい。再研ぎの必要性が少ないです。手にフィットするグリップ形状。高度はHRC52~58です。
    エスコ品番EA572H材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)15.9・22全長(mm)205・250刃幅(mm)19・25
  • ミルタガネ23本セット FFC

    ミルタガネ23本セット

    FFC(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    仕様ハンドル付セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
  • タガネ(エボシ)6mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(エボシ)6mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3642
  • タガネ(エボシ)5mmX130mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(エボシ)5mmX130mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3634
  • タガネ(エボシ)4mmX120mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(エボシ)4mmX120mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3626
  • ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番490-8937全長(mm)170質量(g)78軸長(mm)60刃幅(mm)13
  • モクバ印 木柄タガネ32mm150mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 木柄タガネ32mm150mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼全長(mm)397質量(g)860刃長(mm)150刃幅(mm)32
  • ヒラタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ヒラタガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
  • 平タガネ エスコ

    平タガネ

    エスコ
    5,970税込6,567
    1セット(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA572A
  • 50mmx460mm ロング広タガネ エスコ

    50mmx460mm ロング広タガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572ML-1
  • 補修タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    補修タガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
    用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
  • ライトアングルディバイダー STECK

    ライトアングルディバイダー

    STECK
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    90度の角度に曲がっているタガネです。
    用途タイヤハウス回りなどに
  • スーパーディバイダー STECK

    スーパーディバイダー

    STECK
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    エアーハンマーの力を利用して力強くたたく事ができるタガネです
    用途溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板を切断するときに
  • タガネ3本セット SATA

    タガネ3本セット

    SATA
    5,698税込6,268
    1セット(3種類)
    5日以内出荷
    金属を切り落としたり、はがしたり、削ったりするときにハンマーでただいて使います。板金・金属加工の解体や下地処理に欠かせない切削工具です。
    用途溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板の切断するときにセット内容(刃幅:25mm、全長:300mm、全径:22mm)×1(刃幅:22mm、全長:250、全径:20mm)×1(刃幅:20mm、全長:180mm、全径:11mm)×1材質クロムバナジウム鋼グリーン
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)195質量(g)405刃幅(mm)22軸(mm)19サイズ(mm)W22×D195×H19
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)230刃幅(mm)13軸(mm)11ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W13×D300×H11
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)450質量(g)1000刃幅(mm)22軸(mm)19ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W22×D450×H19
  • ガスケットスクレーパー Beta

    ガスケットスクレーパー

    Beta
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    刃先が交換可能なスクレーパーです。収納時に刃先をカバーできるブレードガード付きです。
    幅(mm)60全長(mm)155質量(g)35
  • タカノ爪 浅野木工所

    タカノ爪

    浅野木工所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
    用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9684材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状9×6.5角(mm)刃幅(mm)52柄長さ(mm)240
  • 長桂荷鉤 浅野木工所

    長桂荷鉤

    浅野木工所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
    用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9682材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状8×10角(mm)刃幅(mm)65柄長さ(mm)300

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ