絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(20)
- 160~180未満(18)
- 180~200未満(20)
- 200~220未満(26)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(12)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(3)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(73)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- スーパーツール(9)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- SK11(6)
- 千吉(5)
- GEDORE(5)
- 三木技研(4)
- FFC(4)
- MAYHEW(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- Strong Tool(3)
- ハゼット(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- 浅野木工所(3)
- 与板利器工業(3)
- オーエッチ工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: タガネ
「刃幅(mm)」から絞り込む

平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ
相田合同工場¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1350刃幅(mm)45
ロング平タガネ
Strong Tool¥2,398税込¥2,6381本当日出荷トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ19×300mm硬度HRC54~57刃幅(mm)19
平タガネ専用ハンドガード
ハゼット(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。用途平タガネ用ハンドガードトラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116刃幅(mm)115
平タガネ
ハゼット¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
補修タガネ 目地取りタイプ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。サイズ(mm)7×220
7本組 タガネポンチセット
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ全質量(g)625
チップ付タイルタガネ
千吉(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅9mmのタイルタガネです。用途タイルの切断など。仕様刃先超硬チップ付刃幅(mm)9
レンガタガネ
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
マルチタガネ
KOTO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷多目的車両用タガネ。 「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。 L字形状により巧みな技。 ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。質量(kg)0.754ケース寸法(mm)120×230×40
山鳶 4.5尺柄
相田合同工場¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1370刃幅(mm)65コード159-5885爪長さ(mm)130アズワン品番64-8400-02先幅(mm)180
ガスケットスクレーパー
ラングツールズ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133
ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷トラスコ品番490-8937全長(mm)170質量(g)78軸長(mm)60刃幅(mm)13
長桂鯨鉤
浅野木工所¥3,898税込¥4,2881本当日出荷物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9687材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状11×9角(mm)刃幅(mm)80柄長さ(mm)450
220mm 多機能リムーバーグリップ
エスコ¥1,040税込¥1,1441本5日以内出荷ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂
タガネドライバー
エスコ¥4,430税込¥4,8731本翌日出荷ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)275刃幅(mm)10