絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(20)
- 160~180未満(18)
- 180~200未満(20)
- 200~220未満(26)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(12)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(3)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(73)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- スーパーツール(9)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- SK11(6)
- 千吉(5)
- GEDORE(5)
- 三木技研(4)
- FFC(4)
- MAYHEW(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- Strong Tool(3)
- ハゼット(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- 浅野木工所(3)
- 与板利器工業(3)
- オーエッチ工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: タガネ
「刃幅(mm)」から絞り込む

タカノ爪
浅野木工所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9684材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状9×6.5角(mm)刃幅(mm)52柄長さ(mm)240
長桂荷鉤
浅野木工所¥2,898税込¥3,1881本当日出荷物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9682材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状8×10角(mm)刃幅(mm)65柄長さ(mm)300
3本組 チゼルスクレーパーセット
エスコ¥5,290税込¥5,8191セット翌日出荷砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm
15x135mm 超硬付スクレーパー
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷ガスケット・カーボン・錆の除去に。仕様●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパー
28mm/1540mm 超ロングチゼル
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます仕様●全長:1540mm●先端幅:31mm●軸径:28mm●重量:7.105kg●材質:炭素鋼
25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバー
エスコ¥8,900税込¥9,7901個4日以内出荷強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます。先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼
木製 クサビ 樫 1ケ入
浅香工業¥199税込¥2191個翌々日出荷クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です用途鍬等のクサビとして材質天然木幅(mm)約21厚さ(mm)約7全長(mm)約80サイズ大質量(g)9
ロングスクレーパー V型 90×1150mm
エスコ¥7,700税込¥8,4701本翌日出荷溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。材質特殊鋼全長(mm)1150質量(kg)1.75刃幅(mm)90刃厚(mm)3.5
超ロング平タガネセット
エスコ¥15,600税込¥17,1601セット(3本)翌日出荷ケース付(513×109×44(H)mm) 高硬度のクロムバナジウム鋼使用 錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼
YRK 金具付 旗金
与板利器工業¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質鉄
YRK 金具付 旗金
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質鉄
チスタガネ
SK11¥399~税込¥439~1本翌々日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
電工用平タガネ(グリップ付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。全長(mm)250
タガネ
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1889
チップ付タイルタガネ
千吉(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅12mmのタイルタガネです。用途タイルの切断など。仕様刃先超硬チップ付刃幅(mm)12